FESTO

FESTO Reduziermuffe NPFC-R-G12-G18-F 8069222

  • ERIKS:14169527
  • Hersteller:8069222
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.25inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPFC-R
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/2
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/8
Umgebungstemperatur
von -20 bis 150 °C
Betriebsdruck
von -0.95 bis 50 bar
Gewicht
43 g