CHF 1'378.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'490.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | HGRT |
Funktion | Radial |
Bohrungsdurchmesser | 50 mm |
Bedienung | Doppeltwirkend |
Anschluss | G1/8 |
Anzahl Greifbacken | 2 |
Rotationssymmetrie | <= 0,2 mm |
Betriebsdruck | von 4 bis 8 bar |
Betriebstemperatur | von 5 bis 60 °C |
Material Greifbacken | Stahl, gehärtet |
Material Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung, glatt gleiteloxiert |
Gewicht | 3500 |