FESTO

FESTO Radialgreifer HGRT-25-A-G2 563909

  • ERIKS:12265623
  • Hersteller:563909
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 731.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 791.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HGRT
Funktion
Radial
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Anschluss
M5
Anzahl Greifbacken
2
Rotationssymmetrie
<= 0,2 mm
Betriebsdruck
von 4 bis 8 bar
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Material Greifbacken
Stahl, gehärtet
Material Gehäuse
Aluminium-Knetlegierung, glatt gleiteloxiert
Gewicht
610