FESTO

FESTO Radialgreifer HGRT-16-A-G2 563905

  • ERIKS:12265619
  • Hersteller:563905
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 646.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 699.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HGRT
Funktion
Radial
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Anschluss
M3
Anzahl Greifbacken
2
Rotationssymmetrie
<= 0,2 mm
Betriebsdruck
von 4 bis 8 bar
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Material Greifbacken
Stahl, gehärtet
Material Gehäuse
Aluminium-Knetlegierung, glatt gleiteloxiert
Gewicht
150