FESTO

FESTO Radialgreifer HGRT-16-A 563904

  • ERIKS:12265618
  • Hersteller:563904
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 629.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 680.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
HGRT
Funktion
Radial
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Anschluss
M3
Anzahl Greifbacken
2
Rotationssymmetrie
<= 0,2 mm
Betriebsdruck
von 3 bis 8 bar
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Material Greifbacken
Stahl, gehärtet
Material Gehäuse
Aluminium-Knetlegierung, glatt gleiteloxiert
Gewicht
130