FESTO

FESTO Radialgreifer DHRS-40-A-NC 1310167

  • ERIKS:14167782
  • Hersteller:1310167
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 994.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'074.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DHRS
Funktion
Radial
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Anschluss
G1/8
Anzahl Greifbacken
2
Rotationssymmetrie
<= 0,2 mm
Betriebsdruck
von 4 bis 8 bar
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Material Greifbacken
Hochlegierter Stahl
Material Gehäuse
Aluminium-Knetlegierung, harteloxiert
Material Abdeckung
PA
Gewicht
844