FESTO

FESTO Radialgreifer DHRS-25-A-NC 1310163

  • ERIKS:14167780
  • Hersteller:1310163
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 637.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 688.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DHRS
Funktion
Radial
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Anschluss
M5
Anzahl Greifbacken
2
Rotationssymmetrie
<= 0,2 mm
Betriebsdruck
von 4 bis 8 bar
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Material Greifbacken
Hochlegierter Stahl
Material Gehäuse
Aluminium-Knetlegierung, harteloxiert
Material Abdeckung
PA
Gewicht
277