FESTO

FESTO Radialgreifer DHRS-16-A 1310160

  • ERIKS:12267080
  • Hersteller:1310160
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 467.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 505.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DHRS
Funktion
Radial
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Anschluss
M3
Anzahl Greifbacken
2
Rotationssymmetrie
<= 0,2 mm
Betriebsdruck
von 2 bis 8 bar
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Material Greifbacken
Hochlegierter Stahl
Material Gehäuse
Aluminium-Knetlegierung, harteloxiert
Material Abdeckung
PA
Gewicht
114
Alternativen
Product Image

FESTO DHRC-16-A 8128723 Radialgreifer

  • ERIKS:14446874
  • Manufacturer:8128723

CHF 412.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 446.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026