CHF 410.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 443.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | DHRS |
Funktion | Radial |
Bohrungsdurchmesser | 10 mm |
Bedienung | Doppeltwirkend |
Anschluss | M3 |
Anzahl Greifbacken | 2 |
Rotationssymmetrie | <= 0,2 mm |
Betriebsdruck | von 2 bis 8 bar |
Betriebstemperatur | von 5 bis 60 °C |
Material Greifbacken | Hochlegierter Stahl |
Material Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung, harteloxiert |
Material Abdeckung | PA |
Gewicht | 44 |
CHF 362.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 391.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026