FESTO

FESTO Quetschventil VZQA-C-M22U-6-GG-ALV4N-4 2931679

  • ERIKS:13206549
  • Hersteller:2931679
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 120.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 130.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VZQA
Betriebsdruck
von 0 bis 4 bar
Bedienung
Pneumatisch
Funktion
2/2 offen, Monostabil
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
FPM
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]