FESTO

FESTO Quetschventil VZQA-C-M22U-15-TT-V4V4S1-4 3022838

  • ERIKS:14085878
  • Hersteller:3022838
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 236.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 256.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VZQA
Betriebsdruck
von 0 bis 4 bar
Bedienung
Pneumatisch
Funktion
2/2 offen, Monostabil
Material Gehäuse
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
FPM
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]