FESTO

FESTO Quetschventil VZQA-C-M22U-15-GG-V4V4E-4 3022829

  • ERIKS:13206552
  • Hersteller:3022829
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 235.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 254.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VZQA
Betriebsdruck
von 0 bis 4 bar
Bedienung
Pneumatisch
Funktion
2/2 offen, Monostabil
Material Gehäuse
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
FPM
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:1]