FESTO

FESTO Quetschventil VZQA-C-M22C-15-S5S5-V2V4E-6 3412424

  • ERIKS:13206558
  • Hersteller:3412424
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 424.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 459.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VZQA
Betriebsdruck
von 0 bis 6 bar
Bedienung
Pneumatisch
Funktion
2/2 geschlossen, Monostabil
Material Gehäuse
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
FPM
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:1]