FESTO

FESTO Quetschventil VZQA-C-M22C-15-S5S5-ALV4E-6-E 3412425

  • ERIKS:13206559
  • Hersteller:3412425
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 464.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 501.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VZQA
Betriebsdruck
von 2.5 bis 8 bar
Bedienung
Pneumatisch
Funktion
2/2 geschlossen, Monostabil
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Dichtung
FPM
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:1]