FESTO

FESTO Querlagerbock LQG-63 31771

  • ERIKS:11627906
  • Hersteller:31771
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 98.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LQG
Ausführung
Querlagerbock
Material
Gusseisen nodulär
Geeignet für Durchmesser
63 mm
Gewicht
784 g