FESTO

FESTO Querlagerbock LQG-50 31770

  • ERIKS:23210015
  • Hersteller:31770
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 95.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LQG
Ausführung
Querlagerbock
Material
Gusseisen nodulär
Geeignet für Durchmesser
50 mm
Gewicht
706 g