FESTO

FESTO Querlagerbock LQG-32 31768

  • ERIKS:11627905
  • Hersteller:31768
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LQG
Ausführung
Querlagerbock
Material
Gusseisen nodulär
Geeignet für Durchmesser
32 mm
Gewicht
301 g