FESTO

FESTO Querlagerbock LQG-125 31774

  • ERIKS:11627909
  • Hersteller:31774
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 200.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 216.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LQG
Ausführung
Querlagerbock
Material
Gusseisen nodulär
Geeignet für Durchmesser
125 mm
Gewicht
3774 g