FESTO

FESTO Querlagerbock LQG-100 31773

  • ERIKS:11627908
  • Hersteller:31773
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 120.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 130.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LQG
Ausführung
Querlagerbock
Material
Gusseisen nodulär
Geeignet für Durchmesser
100 mm
Gewicht
1492 g