Eriks
FESTO

FESTO Push-In-X-Steckverbinder, QSMX-3, QS Serie, X-Form, 3 mm Rohr OD

  • ERIKS:11630318
  • Hersteller:153378
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.75inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QS
Typ
Push-In X Connector
Hersteller ID
QSMX-3
Form
X-Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
3 mm
Nenngröße
1.7 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Gewicht
4 g