FESTO

FESTO Proportional-Wegeventil VPWP-10-L-5-Q-10-E-G-EX1 1552544

  • ERIKS:14169430
  • Hersteller:1552544
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'425.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'541.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VPWP
Durchfluss bei 6 bar
2 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/8 in
Betriebsdruck
von 0 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/3 geschlossen
Betriebsspannung
24 V
Schutzklasse
IP65
Einsatztemperatur
von 0 bis 50 °C
Umgebungstemperatur
von 0 bis 50 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4]