FESTO

FESTO Proportional-Wegeventil MPYE-5-M5-010-B 154200

  • ERIKS:11630439
  • Hersteller:154200
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 912.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 986.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MPYE
Durchfluss bei 6 bar
100 l/min
Anschlusstyp
Metrisch
Anschluss
M 5 mm
Betriebsdruck
von 0 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/3 geschlossen
Baugröße
2
Elektrischer Anschluss
Stecker, M12x1, 4-polig
Schutzklasse
IP65
Max. Betriebsfrequenz
115 Hz
Einsatztemperatur
von 5 bis 40 °C
Umgebungstemperatur
von 0 bis 50 °C
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4]