CHF 1'001.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'082.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | MPYE |
Durchfluss bei 6 bar | 2 l/min |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/8 in |
Betriebsdruck | von 0 bis 10 bar |
Bedienung | Elektrisch |
Funktion | 5/3 geschlossen |
Baugröße | 10 |
Elektrischer Anschluss | Stecker, M12x1, 4-polig |
Schutzklasse | IP65 |
Max. Betriebsfrequenz | 70 Hz |
Einsatztemperatur | von 5 bis 40 °C |
Umgebungstemperatur | von 0 bis 50 °C |
Material Dichtung | NBR |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4] |