FESTO

FESTO Proportional-Wegeventil MPYE-5-1/8-HF-010-B 151693

  • ERIKS:23210083
  • Hersteller:151693
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 912.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 986.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MPYE
Durchfluss bei 6 bar
700 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/8 in
Betriebsdruck
von 0 bis 10 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
5/3 geschlossen
Baugröße
6
Elektrischer Anschluss
Stecker, M12x1, 4-polig
Schutzklasse
IP65
Max. Betriebsfrequenz
95 Hz
Einsatztemperatur
von 5 bis 40 °C
Umgebungstemperatur
von 0 bis 50 °C
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4]