FESTO

FESTO Proportional-Durchflussregelventil VPCF-6-L-8-G38-6-A4-E-EX2 8041713

  • ERIKS:14169427
  • Hersteller:8041713
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'478.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'597.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VPCF
Betriebsdruck
von 1 bis 6 bar
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3-Wege-Proportional-Durchflussregelventil
Baugröße
6
Schutzklasse
IP65
Umgebungstemperatur
von 0 bis 50 °C
Material Gehäuse
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Material Dichtung
HNBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4]