Eriks
FESTO

FESTO Proportional-Druckregelventil VPPX-12L-L-1-G12-0L10H-S1 2448444

  • ERIKS:14169406
  • Hersteller:2448444
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'147.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'240.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VPPX
Durchfluss bei 6 bar
7 l/min
Anschluss
1/2 in
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3-Wege-Proportional-Druckregelventil
Schutzklasse
IP65
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]