Eriks
FESTO

FESTO Proportional-Druckregelventil VPPM-8TA-L-1-F-0L2H-S1C1 572407

  • ERIKS:14169387
  • Hersteller:572407
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 856.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 925.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VPPM
Durchfluss bei 6 bar
450 l/min
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3-Wege-Proportional-Druckregelventil
Schutzklasse
IP65
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]