Eriks
FESTO

FESTO Proportional-Druckregelventil VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-A4P-S1 571289

  • ERIKS:12266499
  • Hersteller:571289
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 757.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VPPM
Durchfluss bei 6 bar
2.75 l/min
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3-Wege-Proportional-Druckregelventil
Schutzklasse
IP65
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]