Eriks
FESTO

FESTO Proportional-Druckregelventil VPPM-8F-L-1-F-0L6H-A4P-S1C1 571284

  • ERIKS:12266494
  • Hersteller:571284
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 823.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 889.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VPPM
Durchfluss bei 6 bar
1.75 l/min
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3-Wege-Proportional-Druckregelventil
Schutzklasse
IP65
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]