Eriks
FESTO

FESTO Proportional-Druckregelventil VPPM-8F-L-1-F-0L2H-LK-S1 8031110

  • ERIKS:14169380
  • Hersteller:8031110
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 795.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 859.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VPPM
Durchfluss bei 6 bar
450 l/min
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3-Wege-Proportional-Druckregelventil
Schutzklasse
IP65
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]