Eriks
FESTO

FESTO Proportional-Druckregelventil VPPM-6TA-L-1-F-0L2H 542220

  • ERIKS:12263125
  • Hersteller:542220
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 561.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 606.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VPPM
Durchfluss bei 6 bar
380 l/min
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3-Wege-Proportional-Druckregelventil
Schutzklasse
IP65
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]