Eriks
FESTO

FESTO Proportional-Druckregelventil VPPM-6L-L-1-G18-0L2H-LK-S1 8024258

  • ERIKS:14169362
  • Hersteller:8024258
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 582.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 629.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VPPM
Durchfluss bei 6 bar
380 l/min
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3-Wege-Proportional-Druckregelventil
Schutzklasse
IP65
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]