Eriks
FESTO

FESTO Proportional-Druckregelventil VPPM-6F-L-1-F-0L6H-A4P-C1 558340

  • ERIKS:12265052
  • Hersteller:558340
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 578.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 624.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VPPM
Durchfluss bei 6 bar
900 l/min
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3-Wege-Proportional-Druckregelventil
Schutzklasse
IP65
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]