Eriks
FESTO

FESTO Proportional-Druckregelventil VPPM-6F-L-1-F-0L2H-A4N 542248

  • ERIKS:11649574
  • Hersteller:542248
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 510.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 551.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VPPM
Durchfluss bei 6 bar
380 l/min
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3-Wege-Proportional-Druckregelventil
Schutzklasse
IP65
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]