Eriks
FESTO

FESTO Proportional-Druckregelventil VPPM-6F-L-1-F-0L10H-V1N 542247

  • ERIKS:11649573
  • Hersteller:542247
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 510.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 551.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VPPM
Durchfluss bei 6 bar
1.4 l/min
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3-Wege-Proportional-Druckregelventil
Schutzklasse
IP65
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]