Eriks
FESTO

FESTO Proportional-Druckregelventil VPPM-6F-L-1-F-0L10H-A4N-S1 542244

  • ERIKS:11649570
  • Hersteller:542244
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 544.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 588.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VPPM
Durchfluss bei 6 bar
1.4 l/min
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3-Wege-Proportional-Druckregelventil
Schutzklasse
IP65
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]