Eriks
FESTO

FESTO Proportional-Druckregelventil VPPM-12L-L-1-N12-0L6H-A4P-S1C1 576682

  • ERIKS:14169403
  • Hersteller:576682
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'045.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'130.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VPPM
Durchfluss bei 6 bar
4.5 l/min
Anschlusstyp
NPT
Anschluss
1/2-14 in
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3-Wege-Proportional-Druckregelventil
Schutzklasse
IP65
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]