CHF 1'045.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'130.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VPPM |
Durchfluss bei 6 bar | 7 l/min |
Anschlusstyp | NPT |
Anschluss | 1/2-14 in |
Bedienung | Elektrisch |
Funktion | 3-Wege-Proportional-Druckregelventil |
Schutzklasse | IP65 |
Material Gehäuse | Aluminium anodisiert |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |