Eriks
FESTO

FESTO Proportional-Druckregelventil VPPM-12L-L-1-G12-0L2H-LK-S1 8024264

  • ERIKS:14169396
  • Hersteller:8024264
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'014.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'096.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VPPM
Durchfluss bei 6 bar
1.9 l/min
Anschluss
1/2 in
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3-Wege-Proportional-Druckregelventil
Schutzklasse
IP65
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]