Eriks
FESTO

FESTO Proportional-Druckregelventil VPPL-3Q-3-0L40H-A4-A-S1-3 1691730

  • ERIKS:14086628
  • Hersteller:1691730
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'067.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'316.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VPPL
Durchfluss bei 6 bar
300 l/min
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3-Wege-Proportional-Druckregelventil geschlossen
Schutzklasse
IP65
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]