Eriks
FESTO

FESTO Proportional-Druckregelventil VPPL-3L-3-G14-0L40H-A4-A-S1-7 1635983

  • ERIKS:14169410
  • Hersteller:1635983
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'864.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'096.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VPPL
Durchfluss bei 6 bar
300 l/min
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3-Wege-Proportional-Druckregelventil geschlossen
Schutzklasse
IP65
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]