Eriks
FESTO

FESTO Proportional-Druckregelventil VPPE-3-1/8-6-010 539639

  • ERIKS:11649074
  • Hersteller:539639
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 456.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 493.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VPPE
Durchfluss bei 6 bar
850 l/min
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3-Wege-Proportional-Druckregelventil geschlossen
Schutzklasse
IP65
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]