Eriks
FESTO

FESTO Proportional-Druckregelventil VPPE-3-1-1/8-6-420-E1T 567540

  • ERIKS:12266064
  • Hersteller:567540
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 456.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 493.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VPPE
Durchfluss bei 6 bar
800 l/min
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3-Wege-Proportional-Druckregelventil
Schutzklasse
IP65
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Alternativen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden