CHF 456.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 493.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VPPE |
Durchfluss bei 6 bar | 310 l/min |
Bedienung | Elektrisch |
Funktion | 3-Wege-Proportional-Druckregelventil |
Schutzklasse | IP65 |
Material Gehäuse | Aluminium anodisiert |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |