Eriks
FESTO

FESTO Proportional-Druckregelventil VEAA-B-3-D11-F-A4-1R1 8046897

  • ERIKS:14169324
  • Hersteller:8046897
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 452.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 488.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VEAA
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3-Wege-Proportional-Druckregelventil
Schutzklasse
IP65
Material Gehäuse
PA-verstärkt
Material Dichtung
NBR
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]