Eriks
FESTO

FESTO Proportional-Druckregelventil MPPES-3-1/4-PU-PO-420 187744

  • ERIKS:11635905
  • Hersteller:187744
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'722.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'862.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MPPES
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3-Wege-Proportional-Druckregelventil geschlossen
Schutzklasse
IP65
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]