FESTO

FESTO Proportional-Druckregelventil MPPES-3-1/4-2-420 187336

  • ERIKS:11635860
  • Hersteller:187336
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'689.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'826.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MPPES
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3-Wege-Proportional-Druckregelventil geschlossen
Schutzklasse
IP65
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]