FESTO

FESTO Proportional-Druckregelventil MPPES-3-1/2-10-010 187326

  • ERIKS:23212105
  • Hersteller:187326
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'058.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'225.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
MPPES
Anschluss
1/2 in
Bedienung
Elektrisch
Funktion
3-Wege-Proportional-Druckregelventil geschlossen
Schutzklasse
IP65
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Alternativen

CHF 976.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'055.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026