FESTO

FESTO Profilleiste SLG-S-8-300 525684

  • ERIKS:11644846
  • Hersteller:525684
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 94.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 101.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SLG
Ausführung
Montageschiene
Material
Hartanodisiertes Aluminium
Geeignet für Durchmesser
8 mm
Gewicht
145 g