FESTO

FESTO Profilleiste SLG-S-8-200 525683

  • ERIKS:11644845
  • Hersteller:525683
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
SLG
Ausführung
Montageschiene
Material
Hartanodisiertes Aluminium
Geeignet für Durchmesser
8 mm
Gewicht
109 g